Beli air coupler di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Quick Coupler One Touch (Kopler)Deskripsi:Alat ini berfungsi untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressor dengan ukuran 20 SF, adapun dimensinya 53 mm, 17 mm, 18mm.Material : chrome vanadiumuntuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressor dengan ukuran 20 SF, adapun dimensinya 53 mm, 17 mm, 18mm, Fungsi : untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 2 (mm): 17
- TEKIRO Quick Coupler Two Touch (Kopler)Deskripsi:Berfungsi untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorFungsi : untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Driver Diameter (mm): 23
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 3 (mm): 23
- TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler)Deskripsi:TEKIRO Air Quick Coupler Plug 20 PF Air Tools & Compressor merupakan Air Quick Coupler Plug berbahan chrome vanadium dengan finishing silver matt surface yang kuat dan berkualitas. Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresor (1/4 Inch). Penggunaan komponen ini biasanya terdapat pada mesin konstruksi dan engine diesel yang memerlukan ketelitian aliran udara bertekanan tinggi. Quick Coupler sangat penting untuk menjaga ketahanan udara yang berpindah dari satu bagian ke bagian yang lainnya.Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- monotaro.id Quick Coupler SM Type (Kopler)Deskripsi:QUICK COUPLER Type SM 20 Coupler Connector Female Drat Male 1/4inchatribut:
- Drat Type: Female
- monotaro.id Quick Coupler SH Type (Kopler)atribut:
- Drat Type: Female
- KRISBOW Quick Coupling Air Plug (Kopler)Deskripsi:Air Quick Plug 1/2inch PF-40 KW08-56 adalah plug yang dipakai pada ujung alat pneumatic/bersumber pada udara yang disupplai oleh kompressor. Alat ini memiliki drat sebagai pengunci dengan selang agar tidak lepas, dengan bentuk seperti nozzle kecepatan udara yang dihasilkan lebih tinggi dan optimal. Fitting pneumatic Krisbow ini mempunyai dimensi 40x20x20mm dengan ukuran 1/2inch. Keunggulan alat ini adalah material yang terbuat dari stainless steel sehingga sangat awet dan tahan lama. Fitting pneumatic Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, bengkel.
- Non Brand Quick Coupler SP Type (Kopler)Deskripsi:QUICK COUPLER Type SP20 untuk selang OD 8 Dan Connector Coupler Femaleatribut:
- Drat Type: Female
- Mizuho Chemical Jerry Can 20L Color Container (No Nozzle) (Jerigen)Deskripsi:For storage and storage of liquidsatribut:
- Inner diameter A (phi mm): 50
- Nozzle: None
- Capacity (L): 20
- Inner Diameter A1 (phi mm): 44
- Dimension W (mm): 350
- Handle Width D (mm): 90
- Height C (mm): 370 (up under the neck)
- Height H (mm): 410
- Inner Diameter (phi mm): 44 x 50
- Material (Packing): Polyethylene foam
- Standard Standards: Compliant with voluntary standards for food containers and packaging made of synthetic resins such as polyolefins (Standards of the Polyolefin Sanitation Council) A
- Mr. Flex Quick Coupler One Touch SM Type (Kopler)Deskripsi:Application :-Pneumatic Tools-Air Piping-Air Pressure Equipmentatribut:
- Maximum Pressure (MPa): 2
- Type: Male Thread
- Working Pressure (MPa): 1.5
- Thread: PT
- Temperature Range (°C): -20 -+80
- TOHO (TOOLS) Coupler One Touch SP (Kopler)Deskripsi:- Push connect easy connect system. - Industrial Type D-The release ring adopts ellipse design to make It more convenient and labor-saving for disconnection. - Ideal air fitting kit for air tools, air compressor, air nailer,air blow gun. pressure washer,air hose. - A wide variety of models available to meet customers' changing needs in pneumatic piping. - The direction of tubing can be changed freely even after installation. - The quick couplers are used to connecting the plastic tubes and other elements in the pneumatic systems.
- KRISBOW Selang Angin Gulung Otomatisatribut:
- Hose Material: Hybrid Polimer
- Hose Length (m): 15
- Working Pressure (psi): 200
- Mizuho Kasei Jerry Can Both Mouths 5L without Nozzle (Jerigen)Deskripsi:Colored container with gasket. Designed for transporting empty containers. It can also be used for food. Nozzle funnels are also available as options.Preservation and preservation of liquids, etc.*Liquids that are not suitable for polyethylene cannot be used. *Avoid moving the container with the contents still inside. Designed for transporting empty containers. *Not suitable for transportation.atribut:
- Capacity (L): 5
- Height (mm): 285
- Length (mm): 120
- Mass (g): 438.2
- Opening Diameter (Φmm): 44
- Width (mm): 260
- monotaro.id Quick Coupler PM Type (Kopler)Deskripsi:QUICK COUPLER Type PM20 Connector Coupler Male Drat Male 1/4inchatribut:
- Drat Type: Male
- Mr. Flex Hose PU (Selang PU)atribut:
- Color: Assorted
- Working Pressure at 70°F (psi): 120
- Temperature Range (°C): -20 to 60
- NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41 (Kopler)Deskripsi:Untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik. Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk. Tahan banting. - Sambungan serba guna untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik.- Bahan baja cocok untuk angin. Kuningan atau stainless steel cocok untuk air. Perlu diperhatikan bahwa cairan akan keluar dari plug ketika dilepas.- Bagian struktural penting dari model baja sudah dipanaskan agar lebih tahan lama dan awet.- Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk yang cocok untuk berbagai alat.atribut:
- Material: Steel SS41
- Packing: NBR SG-720
Daftar Harga air coupler Terbaru October 2026
| KRISBOW Quick Coupling Air (Kopler) | Rp79.900 |
| Lippro Quick Coupler Air Two Touch (Kopler) | Rp14.900 |
| TEKIRO Quick Coupler One Touch (Kopler) | Rp54.900 |
| TEKIRO Quick Coupler Two Touch (Kopler) | Rp19.900 |
| TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler) | Rp10.900 |
| monotaro.id Quick Coupler SM Type (Kopler) | Rp9.900 |
| monotaro.id Quick Coupler SH Type (Kopler) | Rp9.900 |
| TORA Quick Coupler Male 1/4inch (Kopler) | Rp13.900 |
| KRISBOW Quick Coupling Air Plug (Kopler) | Rp22.900 |
| Non Brand Quick Coupler SP Type (Kopler) | Rp9.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/j9P104562693-5.jpg)
/aeP103206374-1.jpg)
/baP101000406-8.jpg)
/beP101000410-12.jpg)
/biP101000414-14.jpg)
/64P107619220-1.jpg)
/6wP107619248-5.jpg)
/k9P103631729-2.jpg)
/2qP103636098-11.jpg)
/7wP107619284-2.jpg)
%20(Jerigen)/ofP103664879-1.jpg)
/78P107912260-1.jpg)
%20Coupler%20One%20Touch%20SP%20(Kopler)/mwP103954824-1.jpg)
/d2P107199470-1.jpg)

/6rP113035243-1.jpg)
/3xP107619141-3.jpg)
/55P106652185-2.jpg)
/P101003203-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)